Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniete L 11,1, D 7,1, d 4,8 mm, Polyamid, natur, 301-1283, Ld 4,8 bis 5,4,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spreizniete L 11,1, D 7,1, d 4,8 mm, Polyamid, natur, 301-1283, Ld 4,8 bis 5,4,
Spreizniete L 11,1, D 7,1, d 4,8 mm, Polyamid, natur, 301-1283, Ld 4,8 bis 5,4,
Artikel-Nr.:
     4502-18H672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301-1283-000
EAN/GTIN:
     4099889507225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Spreiznieten mit Halbrundkopf Typ 2.../3. Aus Polyamid; Farbe: natur, Abmessungen: Typ 301-2282: D 4,7, d 3,0, L 5,0, h 1,2 mm. Typ 201-0756: D 6,3, d 3,5, L 6,6, h 1,8 mm. Typ 331-7005: D 7,5, d 3,8, L 8,2, h 1,3 mm. Typ 331-7006: D 7,2, d 4,7, L 7,5, h 1,9 mm. Typ 301-1283: D 7,1, d 4,8, L 11,1, h 1,2 mm. Technische Merkmale (Typenbezeichnung, Lochdurchmesser (Ld), Plattenmaß (P)): 301–1283, Ld 4,8 bis 5,4, P 4,0 bis 8,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizniete
Geeignet für:
Klemmbereich 4 - 8,7 mm
Länge:
11.1 mm
Lochdurchmesser:
4.8 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsniete, Befestigungspin, Niete, Rivet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0599*
€ 0,0713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0574*
€ 0,0683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,0659
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,0632
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.