Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete DIN 7337 L 8,0, D 2,4 bis 2,5 mm, Alu-Legierung, M 3,5 bis 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindniete DIN 7337 L 8,0, D 2,4 bis 2,5 mm, Alu-Legierung, M 3,5 bis 5,0 mm
Blindniete DIN 7337 L 8,0, D 2,4 bis 2,5 mm, Alu-Legierung, M 3,5 bis 5,0 mm
Artikel-Nr.:
     4502-18H6755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300151635
EAN/GTIN:
     4099889507256
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindnieten DIN 7337 Typ BL. Mit Flachrundkopf, praxisgerecht anwendbar in der Feinmechanik und in der Elektronik; Werkstoff: Schaft aus Alu-Legierung, mit Stahl-Dorn. Eine entsprechende Blindnietzange ist in Kapitel L beschrieben. Für Montageloch 2,4/2,5 mm Typ BL. Technische Merkmale (Typ, Schaftlänge (L), nietbare Materialstärke (M)): 2,4/8, L 8,0, M 3,5 bis 5,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindniete
Geeignet für:
Klemmbereich 3,5 - 5 mm
Länge:
8 mm
Lochdurchmesser:
2.5 mm
Material:
Aluminium-Legierung
Norm:
DIN 7337
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniet din 7337, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsniete, Befestigungspin, Niete, Rivet, Blindniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0716*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1178*
€ 0,1402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1043*
€ 0,1241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,1111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,1061
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.