Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete, Hemlok 2221-0814, ø 6,4 mm, ID 14 mm, M 15,6 mm, ø B 13,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindniete, Hemlok 2221-0814, ø 6,4 mm, ID 14 mm, M 15,6 mm, ø B 13,4 mm
Blindniete, Hemlok 2221-0814, ø 6,4 mm, ID 14 mm, M 15,6 mm, ø B 13,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-18H6780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02221-0814
EAN/GTIN:
     4099889507331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete stahl/stahl
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Blindniete Hemlok 2221, mit Flachrundkopf von KVT Fastening - Hülse: Stahl, verzinkt, klar passiviert, Cr6-frei - Dorn: Stahl, verzinkt, klar chromatiert, Cr6-frei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindniete
Geeignet für:
Klemmbereich 3,35 - 5,35 mm
Länge:
8 mm
Lochdurchmesser:
6.7 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsniete, Befestigungspin, Niete, Rivet, Blindniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.