Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Standardblindniete
>
Artikel
Blindniete DIN 7337 L 5,0, D 4,0 bis 4,1 mm, Alu-Legierung M 0,5 bis 1,5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-18H6783
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
300145668
EAN/GTIN:
4099889507348
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindnieten DIN 7337 Typ BL. Mit Flachrundkopf, praxisgerecht anwendbar in der Feinmechanik und in der Elektronik; Werkstoff: Schaft aus Alu-Legierung, mit Stahl-Dorn. Eine entsprechende Blindnietzange ist in Kapitel L beschrieben. Für Montageloch 4,0/4,1 mm Typ BL. Technische Merkmale (Typ, Schaftlänge (L), nietbare Materialstärke (M)): 4/5, L 5,0, M 0,5 bis 1,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindniete
Geeignet für:
Klemmbereich 0,5 - 1,5 mm
Länge:
5 mm
Lochdurchmesser:
4 mm
Material:
Aluminium-Legierung
Norm:
DIN 7337
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0017 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Befestigungsmaterial
>
Nieten, Dübel
Weitere Suchbegriffe:
DIN 7337 Blindniet
,
DIN 7337 Blindniete
,
DIN EN ISO 15983
,
ISO 15983
,
Standard-Blindniete
,
Standardblindniete
,
standard-blindniete flachrundkopf
,
blindniet din 7337
,
standard-blindniete al/a2
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Befestigungsniete
,
Befestigungspin
,
Niete
,
Rivet
,
Blindniete
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0617*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1013*
€ 0,1205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0899*
€ 0,107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0835*
€ 0,0994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,0923
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,0734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen