Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete DIN 7337 L 6,0, D 4,0 bis 4,1 mm, Alu-Legierung, M 1,5 bis 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindniete DIN 7337 L 6,0, D 4,0 bis 4,1 mm, Alu-Legierung, M 1,5 bis 3,0 mm
Blindniete DIN 7337 L 6,0, D 4,0 bis 4,1 mm, Alu-Legierung, M 1,5 bis 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     4502-18H6785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300148725
EAN/GTIN:
     4099889507355
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindnieten DIN 7337 Typ BL. Mit Flachrundkopf, praxisgerecht anwendbar in der Feinmechanik und in der Elektronik; Werkstoff: Schaft aus Alu-Legierung, mit Stahl-Dorn. Eine entsprechende Blindnietzange ist in Kapitel L beschrieben. Für Montageloch 4,0/4,1 mm Typ BL. Technische Merkmale (Typ, Schaftlänge (L), nietbare Materialstärke (M)): 4/6, L 6,0, M 1,5 bis 3,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindniete
Geeignet für:
Klemmbereich 1,5 - 3 mm
Länge:
6 mm
Lochdurchmesser:
4 mm
Material:
Aluminium-Legierung
Norm:
DIN 7337
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniet din 7337, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsniete, Befestigungspin, Niete, Rivet, Blindniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0431*
€ 0,0513
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,0455
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,037*
€ 0,044
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.