Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete DIN 7337 L 15, D 4,0 bis 4,1 mm, Alu-Legierung, M 10,5 bis 12,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindniete DIN 7337 L 15, D 4,0 bis 4,1 mm, Alu-Legierung, M 10,5 bis 12,5 mm
Blindniete DIN 7337 L 15, D 4,0 bis 4,1 mm, Alu-Legierung, M 10,5 bis 12,5 mm
Blindniete DIN 7337 L 15, D 4,0 bis 4,1 mm, Alu-Legierung, M 10,5 bis 12,5 mm
Blindniete DIN 7337 L 15, D 4,0 bis 4,1 mm, Alu-Legierung, M 10,5 bis 12,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-18H6795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300146485
EAN/GTIN:
     4099889507409
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindnieten DIN 7337 Typ BL. Mit Flachrundkopf, praxisgerecht anwendbar in der Feinmechanik und in der Elektronik; Werkstoff: Schaft aus Alu-Legierung, mit Stahl-Dorn. Eine entsprechende Blindnietzange ist in Kapitel L beschrieben. Für Montageloch 4,0/4,1 mm Typ BL. Technische Merkmale (Typ, Schaftlänge (L), nietbare Materialstärke (M)): 4/16, L 15, M 10,5 bis 12,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindniete
Geeignet für:
Klemmbereich 10,5 - 12,5 mm
Länge:
15 mm
Lochdurchmesser:
4 mm
Material:
Aluminium-Legierung
Norm:
DIN 7337
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00183 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniet din 7337, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsniete, Befestigungspin, Niete, Rivet, Blindniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,71*
€ 48,4449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,61*
€ 48,3259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,20*
€ 45,458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,20*
€ 43,078
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.