Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Aderendhülse
>
Artikel
Unisolierte Aderendhülse, 4,0 mm², 12 mm lang, DIN 46228/1, silber, 440612.47
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-18H6892
Hersteller:
Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
440612.47
EAN/GTIN:
4099889616507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse verzinnt 4qmm
aderendhülse 4mm²
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülsen, Kupfer, verzinnt Typ A. Nach DIN 46228 Teil 1
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Isoliert:
Nein
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Länge:
12 mm
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Norm:
DIN 46228/1
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Hülse
,
Aderabschlusshülse
,
Endhülse
,
Klemme und Anschlussmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,064*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,098*
€ 0,117
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,064*
€ 0,076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen