Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2 x 1,5 mm², 16 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2 x 1,5 mm², 16 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwar
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2 x 1,5 mm², 16 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwar
Artikel-Nr.:
     4502-18H7081
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     470408D
EAN/GTIN:
     4099889617023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen twin 2x1,5mm² schwarz
aderendhülsen 1,5mm²
duo aderendhülsen 1,5 mm2
Isolierte Zwillings-Aderendhülse, 470408D, Vogt Isolierte Zwillings-Aderendhülse aus verzinntem Elektrolytkupfer (E-CU sn) und Isolation aus Polypropylen, Temperaturbeständig bis 105 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Länge:
16 mm
Leiterquerschnitt:
2 x 1,5 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
8 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Doppel-Aderendhülse, Zweifach-Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,047*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0612*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 3,95*
1 Tag
39
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,59*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,047*
€ 0,056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0297*
€ 0,0353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.