Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 1,0 mm², 8 mm lang, rot, 22C427


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 1,0 mm², 8 mm lang, rot, 22C427
Isolierte Aderendhülse, 1,0 mm², 8 mm lang, rot, 22C427
Isolierte Aderendhülse, 1,0 mm², 8 mm lang, rot, 22C427
Isolierte Aderendhülse, 1,0 mm², 8 mm lang, rot, 22C427
Isolierte Aderendhülse, 1,0 mm², 8 mm lang, rot, 22C427
Artikel-Nr.:
     4502-18H8002
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22C427
EAN/GTIN:
     4260732280873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Aderendhülse, 22C427, QUADRIOS Diese Aderendhülse garantiert optimale Crimpverbindungen in Verbindung mit passenden Crimpwerkzeugen. Die Aderendhülse sind besonders für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf geeignet. Optimal für die Verwendung mit geeigneten Aderendhülse-Crimpzangen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Isolationsmaterial:
Polyamid
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Pinlänge:
8 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,03*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,04*
1 Tag
56
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
6 Tage
6
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,60*
€ 3,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22T006
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.