Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Distanzhülse, ohne Gewinde, 7.4 mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Distanzhülse, ohne Gewinde, 7.4 mm, Stahl
SMD-Distanzhülse, ohne Gewinde, 7.4 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-18H9033
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     9774060943R
EAN/GTIN:
     4099879712752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Applikationen * Befestigung von Leiterplatten zu Gehäusen oder anderen Leiterplatten * Für Abstände von 1 bis 8 mm * Präzise und schnelle Verarbeitung * Hohe mechanische Kräfte * Höchste Prozesssicherheit * Schnell ablösbare Polyimid Folie
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
4.35 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
7.4 mm
Innendurchmesser:
2.8 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.000539 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandsbolzen, Distanzbolzen, Threaded Standoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.