Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM TRIAC 600V 126A 3-Pin TO-220AB Insulated Tube BTA12-600BWRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STM TRIAC 600V 126A 3-Pin TO-220AB Insulated Tube BTA12-600BWRG
STM TRIAC 600V 126A 3-Pin TO-220AB Insulated Tube BTA12-600BWRG
Artikel-Nr.:
     4502-18S6844
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA12-600BWRG
EAN/GTIN:
     4099879032119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor stm
thyristor
Triac, BTA12-600BWRG, STM Der BTA12-600BWRG ist für allgemeine Netzstromschaltungen geeignet. Es kann als EIN/AUS-Funktion in Anwendungen wie statischen Relais, Heizungsregelung oder Induktionsmotor-Startschaltung verwendet werden. Dieses Produkt wird auch für Phasenregelungsvorgänge in Lichtdimmern und Drehzahlreglern für Gerätemotoren empfohlen. Features * Mittelstrom Triac * Niedriger Wärmewiderstand mit Klippverklebung * Isolierung aus Keramik mit niedrigem Wärmewiderstand * Hohe Kommutierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Durchlassspannung:
1.55 V
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
50 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
50 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
12 A
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.002233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 1,03*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,84*
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,86*
6 Tage
29
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,06*
€ 7,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.