Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 3-polig, natur, unbeleuchtet, 6 A/250 V, Einbau-Ø 6.35 mm, IP65, 3-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 3-polig, natur, unbeleuchtet, 6 A/250 V, Einbau-Ø 6.35 mm, IP65, 3-
Drucktaster, 3-polig, natur, unbeleuchtet, 6 A/250 V, Einbau-Ø 6.35 mm, IP65, 3-
Drucktaster, 3-polig, natur, unbeleuchtet, 6 A/250 V, Einbau-Ø 6.35 mm, IP65, 3-
Drucktaster, 3-polig, natur, unbeleuchtet, 6 A/250 V, Einbau-Ø 6.35 mm, IP65, 3-
Drucktaster, 3-polig, natur, unbeleuchtet, 6 A/250 V, Einbau-Ø 6.35 mm, IP65, 3-
Drucktaster, 3-polig, natur, unbeleuchtet, 6 A/250 V, Einbau-Ø 6.35 mm, IP65, 3-
Artikel-Nr.:
     4502-19G1005
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     3-1437567-6
EAN/GTIN:
     4099889193725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Druckknopfschalter, 3-1437567-6, Alcoswitch Staubdicht: Nein, Druckknopfschalter – Produkttyp: Schalter, Beleuchtet: Nein, Ausführung des Aktuators: Kappe – Separat zu bestellen, ESD-Erdungsklemme: Ohne, Konfiguration (Polstellung): Dreipolig – Doppelstellung, Anzahl der Aktuator: Einfach, Schnappschalter: Ohne, Hilfshalterung: Ohne, Druckknopfschalter – Nennspannung: 28 VDC, Druckknopfschalter – Nennspannung: 125 VAC,250 VAC, Aktuatormaterial: Vernickelte Kupferlegierung, Aktuatorprofil: Erweitert, Durchführungsausführung: Mit Gewinde, Durchführungsgewindegröße: 1/4-40, Farbe des Aktuators: Naturbelassen, Kontaktmaterial: Blattversilbertes Kupfer, Druckknopfschalter – Kontaktnennstrom: 6 A, Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: Blattversilbert mit Blattvergoldung, Verbindungstyp: Drahtbügel, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1/4-40 UNS-2A, Druckknopfschalter – Montagetyp: Panel, Flaches Profil: Nein, Abgedichteter Prozess: Nein, Aktuatorlänge: 12.19 mm, Nenntemperatur: Standard, Verpackungsmethode: Massenware, Kommentar: Bestellen Sie Kappenmodell C22 oder C23.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
6.35 mm
Farbe Betätiger:
natur
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
3-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
6 A/250 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.