Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Wippschalter
>
Artikel
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Ein, Umschalter, 0,4 A/20 VAC, unbeleuchtet,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-19G1095
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1571986-7
EAN/GTIN:
4099889186208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein / ein
wippenschalter
Kippschalter, 1571986-7, TE Connectivity Produkttyp: Schalter, Kippschaltertyp: Leistung, Lampe: Ohne, Kippschalter-LED: Ohne, Aktuatortyp: Klein, Anzeige-/Aufdrucklegende: Keine, Konfiguration (Polstellung): Einpolig – Doppelstellung, Betriebsfunktion: Ein Ein, Kippschalter-Nennspannung: 20 VAC, Kippschalter-Nennspannung: 20 VDC, Gehäusefarbe: Schwarz, Farbe des Aktuators: Schwarz, Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: Gold, Kippschalter-Kontaktnennstrom: .4 A, Verbindungstyp: Gedruckte Schaltung, Montagewinkel: Rechter Winkel, Kippschalter-Befestigungstyp: Leiterplatte, Abgedichteter Prozess: Nein, VDE-geprüft: Nein
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Umschalter
Schaltleistung:
0,4 A/20 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe:
wippschalter ein/ein
,
Computer
,
Computerzubehör
,
Umschalter
,
Schalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen