Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (blau, L 2.89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (blau, L 2.89 mm
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (blau, L 2.89 mm
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (blau, L 2.89 mm
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (blau, L 2.89 mm
Artikel-Nr.:
     4502-19G1666
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     9-1437565-9
EAN/GTIN:
     4099889207965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Tastschalter, 9-1437565-9, Alcoswitch Beleuchtet: Nein, Ausführung des Aktuators: Quadratisch, Staubdicht: Nein, Schnappschalter: Ohne, Betriebsfunktion: Nein, Hilfshalterung: Ohne, Konfiguration (Polstellung): Einpolig – Einzelstellung, Anzahl der Aktuator: 1, Tastschalter-Nennspannung: 24 VDC, Aktuatormaterial: Polyacetal-Harz, Farbe des Aktuators: Blau, Kontaktmaterial: Kupferlegierung, Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: Silber, Tastschalter-Kontaktnennstrom: 50 mA, Verbindungstyp: Leiterplatte, Tastschalter-Befestigungstyp: Durchsteckmontage, Tastschalter-Montagewinkel: Rechter Winkel, Flaches Profil: Mit, Abgedichteter Prozess: Nein, Aktuatorlänge: 2.89 mm, Nenntemperatur: Standard °C, Verpackungsmethode: Loses Teil, Kommentar: (Ein) gibt die derzeitige Position an.
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
0,98 N
Breite:
3.68 mm
Farbe Betätiger:
blau
Höhe:
7 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
7.1 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
50 mA/24 VDC
Betätigerlänge:
2.89 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter, Eingabetaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 275.000 Stück
Mindestbestellmenge: 550 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 275000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.