Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffendichtung, rund, Ø 10 mm, (H) 8 mm, rot, für Druckschalter, 1825068-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffendichtung, rund, Ø 10 mm, (H) 8 mm, rot, für Druckschalter, 1825068-2
Muffendichtung, rund, Ø 10 mm, (H) 8 mm, rot, für Druckschalter, 1825068-2
Muffendichtung, rund, Ø 10 mm, (H) 8 mm, rot, für Druckschalter, 1825068-2
Muffendichtung, rund, Ø 10 mm, (H) 8 mm, rot, für Druckschalter, 1825068-2
Muffendichtung, rund, Ø 10 mm, (H) 8 mm, rot, für Druckschalter, 1825068-2
Artikel-Nr.:
     4502-19G1687
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     1825068-2
EAN/GTIN:
     4099889328912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Druckknopfschalter-Muffendichtung, 1825068-2, Alcoswitch Produkttyp: Zubehör, Schaltermuffen – Zubehörtyp: Druckknopfschalter – Muffendichtung, Ausführung: Rund, Kappenfarbe: Rot, Schaltermuffen und Zubehör – Farbe: Rot, Kappendurchmesser: , Schaltermuffen und Zubehör für den Einsatz mit: Druckknopfschalter der Green Serie, Kommentar: Siehe Zeichnungen 1805040 und 1805041 für Schalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
10 mm
Farbe:
rot
Geeignet für:
Druckschalter
Höhe:
8 mm
Zubehörart:
Muffendichtung
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.