Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Anzeigeinstrument, DIG62X38 A1155 A0 D013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Anzeigeinstrument, DIG62X38 A1155 A0 D013
Digitales Anzeigeinstrument, DIG62X38 A1155 A0 D013
Artikel-Nr.:
     4502-19K7506
Herst.-Nr.:
     DIG62X38 A1155 A0 D013
EAN/GTIN:
     4099891454272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Elektrotester
Phasenprüfer
Digitale Anzeigeinstrumente Typ GMW Digem 62 x 38 A5. Mit automatischer Polaritätsanzeige und extern auswählbarem Dezimalpunkt; Anzeigebereich: ±1999. Die Montage erfolgt durch Schnappbefestigung, der Anschluss über 14pol. Stiftleiste. Betrieb: 5,0 VDC ±5,0 %. Maße: Frontrahmen 62 x 38 mm (1,0 mm hoch), Einbautiefe: 26,5 mm. Ausführung mit 14,0 mm hoher LED-Anzeige rot. Typ: ±200 VDC
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
DC
Breite:
62 mm
Einbautiefe:
26.5 mm
Höhe:
38 mm
max. Spannung:
200 V
min. Spannung:
2 V
Montage:
Snap-in
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0923 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.