Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandler, WK109LV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwandler, WK109LV0
Trennwandler, WK109LV0
Artikel-Nr.:
     4502-19K808
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     WK109LV0
EAN/GTIN:
     4099891552473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalwandler
Trennwandler
Trennwandler Typ Wachendorff WK109. Zum Trennen und Umwandeln von Signalen in ein anderes Format, mit galvanischer 3-Wege-Trennung; Betriebsspannung: 19,2 bis 30 VDC, Stromaufnahme: max. 21 bis 25 mA, Isolation: 1,5 kV (50 Hz, 1,0 min.), Einstellung über DIP-Schalter, Montage: 35 mm Hutschiene, Anschlüsse: Klemmen und/oder WK-BUS, Lebensdauer: >500.000 h, Arbeitstemperatur: –20 bis +65 °C, Schutzart: IP 20, Zulassungen: CE, EN 50081, EN 50082-2, EN 61010-1, EN 60742. Maße: H 93,1, B 6,2, T 102,5 mm Ausführung für Strom/Spannung Typ WK109LV0. Wandelt mV Signale die von einem Shunt erzeugt werden in ein ein V oder mA Normsignal; Eingang: max. ±2000 mV, Ausgang: 0/4,0 - 20 mA, 0 - 10 VDC, 10 - 0 VDC, 0 - 15/30 VDC oder 0 - 5,0 VDC. Genauigkeit: ±0,1 %. Weitere Funktionen: Quadratwurzelermittlung, Tanklinearisierung, Signalinvertierung, Programmabschaltung. Typ: WK109LV0, Shunt U/I Wandler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennwandler
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93.1 mm
Länge:
102.5 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.089 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 145,97*
€ 182,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,97*
€ 182,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wachendorff
WKSUPPLY
ab € 69,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.