Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, frei skalierbar, CAM100P24-00-2-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, frei skalierbar, CAM100P24-00-2-0000
Anzeigeinstrument, frei skalierbar, CAM100P24-00-2-0000
Artikel-Nr.:
     4502-19K8826
Hersteller:
     Christ-Elektronik
Herst.-Nr.:
     CAM100P24-00-2-0000
EAN/GTIN:
     4099891455538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Elektrotester
Phasenprüfer
Lieferung inkl. 2 Befestigungselementen, Frei skalierbare Anzeigeinstrumente Typ CAM 100. Je nach Ausführung anwendbar für Gleichspannungs- bzw. Gleichstrommessungen bis 200 V bzw. 200 mA oder für Temperaturmessungen mit Fühler Pt 100, mit 3 1/2stelliger, roter, 8,0 mm hoher 7-Segment-LED-Anzeige; Anzeigebereich: frei skalierbar –1999 bis +1999, Dezimalpunkt: über Lötbrücke, Fehleranzeige: mit Ziffer 1, Messrate: 2,5/s, Messbereiche: 0 bis 10 V, 0 (4,0) bis 20 mA, 0 bis 0,2/2,0/20/200 V bzw. mA (Messfehler ±1 Dig., ±0,15 % der Anzeige), bei Pt 100 –100 bis +199,9 °C (Messfehler ±0,2 K, ±0,2 % der Anzeige), Betrieb: 24 VDC, max. 50 mA, galvanisch getrennt, Anschluss: Steckklemmen max. 1,5 qmm, Gehäuse: Noryl, Frontrahmen abnehmbar, Maße: B 48, H 24, L 78 mm über Klemmen, Einbautiefe: 72 mm, Schalttafelausschnitt: 45,0 x 22,2 mm, Schalttafelstärke: max. 5,0 mm, Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C, Schutzart: IP 50, vor der Fronttafel. Mitgeliefert werden zwei Befestigungselemente. Typ: CAM100P24, Anzeige f. Pt 100–Fühler
Weitere Informationen:
Breite des Ausschnitts:
45 mm
Einbautiefe:
72 mm
Frequenzmessung:
Nein
Höhe des Ausschnitts:
22.2 mm
max. Spannung:
200 V
max. Strom:
200 mA
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP50
Spannung:
0-200 VDC
Temperatureingang:
PT100
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.