Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Anzeigegerät GIA 20 EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Anzeigegerät GIA 20 EB
Digital-Anzeigegerät GIA 20 EB
Artikel-Nr.:
     4502-19K9680
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GIA20EB-028-00-00-GE
EAN/GTIN:
     4099891455651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Gleichspannung-Digitalanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
Einbau-Digital-Anzeigegeräte für unterschiedliche Messvorgänge Typ Greisinger GIA 20 EB. Mit ca. 10 mm hoher, 4-stelliger, roter LED-Anzeige, konfigurierbar zum Anzeigen oder Regeln, mit Universaleingängen für Normsignale, Frequenz, Pt100, Pt1000 und Thermoelemente, zwei integrierten Schaltausgängen, umfangreichem Selbstüberwachungs- und Diagnosesystem, serieller Schnittstelle, Limitfunktion, digitalem Filter, Min-/Maxwert-Speicher, einstellbarer Alarmverzögerung; Messeingänge und Anzeigebereiche: Normsignal –1999 bis 9999 Digit, 0 und 4,0 bis 20 mA, 0 bis 50 mV, 0 bis 1,0 V, 0 bis 2,0 V und 0 bis 10 V, Thermometer Pt100 (3-Leiter) –200 bis +850 °C und –50 bis +200 °C, Pt1000 (2-Leiter) –200 bis +850 °C, Thermoelement Typ J –170 bis +950 °C, Typ N –270 bis +1300 °C, Typ T –270 bis +400 °C, Typ K –270 bis +1350 °C, Typ S –50 bis +1750 °C, Frequenz 0,000 Hz bis 10 kHz, Drehzahl, 0,000 U/min bis 9999 U/min, Auf-/Abwärtszähler 0 bis 9999. Betriebsspannung: 9,0 bis 28 VDC, Stromverbrauch: max. 30 mA, Betriebstemperatur: –20 bis +50 °C, Maße: H 24, B 48, T 65 mm, Schalttafelausschnitt: H 21,7, B 45 mm. Typ: GIA 20 EB, Digital-Anzeigegerät
Weitere Informationen:
Breite des Ausschnitts:
48 mm
Einbautiefe:
65 mm
Frequenzmessung:
Ja
Höhe des Ausschnitts:
24 mm
max. Spannung:
9 V
max. Strom:
30 mA
Montage:
Einbaumontage
Regelausgang:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
9-28 VDC
Temperatureingang:
PT1000
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.079 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigeinstrument, Anzeigegerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,01*
€ 255,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.