Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Temperaturmessgerät, GMH2710-G, 602040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger Temperaturmessgerät, GMH2710-G, 602040
Greisinger Temperaturmessgerät, GMH2710-G, 602040
Artikel-Nr.:
     4502-19K9863
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GMH2710-G
EAN/GTIN:
     4058175020404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Temperatur-Messgerät, GMH2710-G, Greisinger Temperatur-Messgerät inkl. Mini-Teflon-Einstechfühler Features * Einfache Bedienung * Batterielaufzeit >6000 Stunden * Gerät und Fühler sind wasserdicht und sehr robust
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Thermometer
Genauigkeit:
±0,2 %
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-199.9 °C
Reaktionszeit:
2 s
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.244 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, einstech thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,38*
€ 313,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,78*
€ 285,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.