| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L2569 Herst.-Nr.: AV13021 EAN/GTIN: 5013969991659 |
| | |
|
| | |
| Schutzbrillen Typ C.K AV13021. - Rahmenloses - sportliches Design für verzerrungsfreie Sicht - mit gepolsterten Einlagen im Bügel und klaren Polycarbonat-Gläsern - geeignet zum Schutz gegen Teilchen mit niedriger Energie bei hoher Geschwindigkeit Gewicht: 22 g. Weitere Informationen: | | Scheibentönung: | transparent | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.056 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, avit schutzbrille, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Arbeitsbrille, Brille |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,65* | € 10,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,87* | € 10,55* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,23* | € 11,09* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,78* | € 12,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|