Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

012, Umrüstsatz auf Druckknopfanschluss 10,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
012, Umrüstsatz auf Druckknopfanschluss 10,3 mm
012, Umrüstsatz auf Druckknopfanschluss 10,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-19L2747
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-191 012
EAN/GTIN:
     4099891439811
Suchbegriffe:
Band
Antistatikhandgelenkband
Erdungshandgelenkband
ESD-Gelenkband
Erdungs-Umrüstsätze für Bananenbuchsen 4,0 mm auf Druckknopfanschlüsse Typ BJZ C-191. Gemäß den Forderungen der Berufsgenossenschaft, bestehend aus einem Gewindeeinsatz für die Bananenbuchse und einem Druckknopfkugelteil mit Gewindestift. Typ: 012, Umrüstsatz auf Druckknopfanschluss 10,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umrüstsatz
Druckknopfdurchmesser:
10.3 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00291 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.