| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L2759 Herst.-Nr.: C-197 2542 EAN/GTIN: 4099891439910 |
| | |
|
| | |
| Erdungsbausteine und Erdungsboxen Typ BJZ C-. Für einfachen ESD-Masseanschluss, über die Schuko-Steckdose oder andere Massekontakte jeweils mit integriertem Schutzwiderstand von 1,0 MOhm. Ausführung als Erdungsbox Typ C-1972542. 2 Druckknopfanschlüsse 10,3 mm, 1,5 m glattes Kabel, Schukodosenanschluss. Hinweis: Der Druckknopfanschluss ist das Einbaugegenstück zum Druckknopf. Typ: C-1972542, Erdungsbox Weitere Informationen: | | Anschluss: | 2 x Druckknopf | Ausführung: | Erdungsbox | Druckknopfdurchmesser: | 10.3 mm | Kabellänge: | 1.5 m | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0819 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: esd erdungsstecker, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Antistatikerdungsbaustein, Erdungsbaustein, ESD-Baustein, ESD-Erdungsbaustein, ESD-Erdungsbox |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,15* | € 22,16* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,60* | € 22,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,20* | € 22,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,89* | € 47,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|