| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L2761 Herst.-Nr.: C-189 155 EAN/GTIN: 4099891439927 |
| | |
|
| | |
| Erdungsbausteine und Erdungsboxen Typ BJZ C-. Für einfachen ESD-Masseanschluss, über die Schuko-Steckdose oder andere Massekontakte jeweils mit integriertem Schutzwiderstand von 1,0 MOhm. Ausführung als Erdungsbox Typ C-189155. 6 Druckknopfanschlüsse 10,3 mm, 1,5 m glattes Kabel, Schukodosenanschluss. Hinweis: Der Druckknopfanschluss ist das Einbaugegenstück zum Druckknopf. Typ: C-189155, Erdungsbox Weitere Informationen: | | Anschluss: | 6 x Druckknopf | Ausführung: | Erdungsbox | Druckknopfdurchmesser: | 10.3 mm | Kabellänge: | 1.5 m | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.11057 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Antistatikerdungsbaustein, Erdungsbaustein, ESD-Baustein, ESD-Erdungsbaustein, ESD-Erdungsbox |
| | |
| |