| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L2762 Herst.-Nr.: C-189 153 EAN/GTIN: 4099891439934 |
| | |
|
| | |
| Erdungsbausteine und Erdungsboxen Typ BJZ C-. Für einfachen ESD-Masseanschluss, über die Schuko-Steckdose oder andere Massekontakte jeweils mit integriertem Schutzwiderstand von 1,0 MOhm. Ausführung als Erdungsbox Typ C-189153. 6 Bananensteckerbuchsen 4,0 mm, 1,5 m glattes Kabel, Schukodosenanschluss. Hinweis: Der Druckknopfanschluss ist das Einbaugegenstück zum Druckknopf. Typ: C-189153, Erdungsbox Weitere Informationen: | | Anschluss: | 6 x 4 mm Bananensteckverbinder | Ausführung: | Erdungsbox | Druckknopfdurchmesser: | 4 mm | Kabellänge: | 1.5 m | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.12562 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Antistatikerdungsbaustein, Erdungsbaustein, ESD-Baustein, ESD-Erdungsbaustein, ESD-Erdungsbox |
| | |
| |