Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschild, Text: "Erdungskontaktpunkt", Ø 30 mm, PVC, C-197 804 (12ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kennzeichnungsschild, Text: "Erdungskontaktpunkt", Ø 30 mm, PVC, C-197 804 (12ST
Kennzeichnungsschild, Text: "Erdungskontaktpunkt", Ø 30 mm, PVC, C-197 804 (12ST
Artikel-Nr.:
     4502-19L2764
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-197 804 (12ST.)
EAN/GTIN:
     4099891425135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnung und Beschriftung
Markierung
Schild
Antistatikschild
Kennzeichnungsschilder für Erdungskontaktpunkte Typ BJZ C-191.../C-197. Hochabriebfestes PVC-Unterdruckschild zur Kennzeichnung des Erdungskontaktpunktes zur Personenerdung; Ausführung C-191: EBP mit Erdungssymbol, 22 x 38 mm, gemäß Sicherheitsregel der Berufsgenossenschaft, Ausführung C-197: Erdungskontaktpunkt D 30 mm gemäß DIN EN 100015/1. Typ: C–197804, Karte m. 12 Schilder D 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
12
Ausführung:
Kennzeichnungsschild
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
PVC
Art der Beschriftung:
Text: "Erdungskontaktpunkt"
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.