Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKZ 5, Werkzeug f. Druckknopfanschl. 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WKZ 5, Werkzeug f. Druckknopfanschl. 4,5 mm
WKZ 5, Werkzeug f. Druckknopfanschl. 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-19L2770
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-184 WKZ5
EAN/GTIN:
     4099891439941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
Einnietwerkzeuge für Druckknopfanschlüsse Typ BJZ C-184. Zur einfachen Montage von Anschlüssen auf Tisch- und Bodenmatten usw. Typ: WKZ 5, Werkzeug f. Druckknopfanschl. 4,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckknopfanschluss
Druckknopfdurchmesser:
4.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Zange, Nietzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.