Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche 500 ml, Pressol, 06 766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflasche 500 ml, Pressol, 06 766
Spritzflasche 500 ml, Pressol, 06 766
Artikel-Nr.:
     4502-19L3135
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     06 766
EAN/GTIN:
     4103810068645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
Ölspritzkanne
spritzflasche pe 500ml
Spritzflasche 500 ml von Pressol Mit ausziehbarem Spritzrohr (115 bis 260 mm), aus Polyethylen. Gewicht: 50 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
ausziehbarem Spritzrohr
Geeignet für:
Befüllen von Autobatterien
Zubehörart:
Spritzflasche
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05307 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spritzflasche 500 ml, spritzflasche, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.