Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzettensatz (7 Pinzetten), unisoliert, 38 mm, K7HP.IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzettensatz (7 Pinzetten), unisoliert, 38 mm, K7HP.IT
Pinzettensatz (7 Pinzetten), unisoliert, 38 mm, K7HP.IT
Pinzettensatz (7 Pinzetten), unisoliert, 38 mm, K7HP.IT
Artikel-Nr.:
     4502-19L3263
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     K7HP.IT
EAN/GTIN:
     7640491450453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinzettensatz
Pinzettenset
Pinzettensortiment
Präzisionspinzetten-Sets
Pinzetten-Set, K7HP.IT, ideal-tek Der Hochpräzisionspinzettensatz K7HP enthält die Modelle 00D, 2A, 5, 7, 15AGW, AA.NE und 259CFR.
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Pinzettensatz
ESD-Schutz:
Nein
Inhalt:
7 Pinzetten
Isoliert:
Nein
Länge:
38 mm
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzettensets, Schneidepinzette, Schneidpinzette, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, pinzettensatz 7 teilig, pinzettensatz, idealtek schneidpinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette, Pinzettenarbeitssatz, Pinzetten-Satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.