Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 156 x 106 x 38 mm, V8-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 156 x 106 x 38 mm, V8-7
Klarsichtdose, blau/transparent, (L x B x T) 156 x 106 x 38 mm, V8-7
Artikel-Nr.:
     4502-19L3322
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V8-7
EAN/GTIN:
     4099891420758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Dosen Polystyrol
Ausführung mit Scharnierdeckel Typ V 8-. Unterteil: blau, Deckel: glasklar. Ausführung: BS/bündiger glatter Deckel, BSS/bündiger Deckel mit umlaufender Nut zum Stapeln. Das Maß U besagt die Höhe des Unterteils, da diese Ausführung einen höheren Haubendeckel hat. Die Ausführung V 8 - 06 hat ein schwarzes Unterteil. Typ: V 8 – 07, Ausf. BS, L 156, B 106, H 46/U 38 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarsichtdose
Breite:
106 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
blau/transparent
Länge:
156 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.76 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PS-Dosen, kunststoffdosen pp, dosen polypropylen, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Klarsichtbehälter, Klarsichtbox, Sichtbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.