Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Box, rot, (L x B x T) 37 x 12 x 15 mm, N2-11-11-6-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Box, rot, (L x B x T) 37 x 12 x 15 mm, N2-11-11-6-6
SMD-Box, rot, (L x B x T) 37 x 12 x 15 mm, N2-11-11-6-6
Artikel-Nr.:
     4502-19L3758
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     N2-11-11-6-6
EAN/GTIN:
     4099891421151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Dissipative Einzelboxen dazu Typ SMD-Box 1-4. Zusammensteckbar, in drei kombinierbaren Größen. Deckel mit Federverschluss, in geöffneter Stellung fixiert. Technische Merkmale (Typ, Größenbezeichnung, Innenmaße (B x H x T), Farbe): N2111166, 37 x 12 x 15 mm, rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Box
Breite:
12 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
rot
Länge:
37 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00838 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box licefa, smd box, smd-boxen rot, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilebehälter, Kleinteilebehälter, Mäuseklo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.