Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Box, rot, (L x B x T) 41 x 37 x 15 mm, N3-11-11-6-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Box, rot, (L x B x T) 41 x 37 x 15 mm, N3-11-11-6-6
SMD-Box, rot, (L x B x T) 41 x 37 x 15 mm, N3-11-11-6-6
Artikel-Nr.:
     4502-19L3764
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     N3-11-11-6-6
EAN/GTIN:
     4099891421182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Box
SMD-Container
SMD-Kasten
SMD-Klappbox
Dissipative Einzelboxen dazu Typ SMD-Box 1-4. Zusammensteckbar, in drei kombinierbaren Größen. Deckel mit Federverschluss, in geöffneter Stellung fixiert. Technische Merkmale (Typ, Größenbezeichnung, Innenmaße (B x H x T), Farbe): N3111166, 41 x 37 x 15 mm, rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Box
Breite:
37 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
rot
Länge:
41 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box licefa, smd box, smd-boxen rot, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilebehälter, Kleinteilebehälter, Klapp-Box, Mäuseklo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.