| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-19L4135 Herst.-Nr.: TE 6 S 6-10 EAN/GTIN: 4099891421670 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modulares System, alle Teile müssen separat bestellt werden, Leitfähige Aufbau-Schubladenmagazine aus Liastat Typ A1-2 zum Aufbau von Schrankmagazinen mit Schubladen in DIN A4-Größe und dazu lieferbaren Schubladeneinsätzen mit Längsunterteilungen, aus denen sich je nach Einsatz unterschiedlich große Fächer ergeben. Die Magazine sind übereinander einrastend aufbaubar und nebeneinander fast nahtlos stellbar. Ein Magazin besteht aus der Schublade und dem getrennt zu bestellenden Aufbaurahmen für die Aufnahme und jeweilige Abdeckung der Schublade. Für die unterste Schublade einer Einheit ist eine stabile Fußplatte als einrastender Untersatz und für die oberste Abdeckung ein Satz Abschlussstopfen (6 Stück) zur Abdeckung der Einrastlöcher lieferbar. Alle Teile sind aus stabilem Kunststoff. Typ: TE 6 S 610,Einsatz mit 6 Fächern,80 x 165 mm, schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Schublade | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.21233 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |