Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Box, rot, (L x B x T) 68 x 57 x 15 mm, N4-2-2-6-6 ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Box, rot, (L x B x T) 68 x 57 x 15 mm, N4-2-2-6-6 ROT
SMD-Box, rot, (L x B x T) 68 x 57 x 15 mm, N4-2-2-6-6 ROT
Artikel-Nr.:
     4502-19L4271
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     N4-2-2-6-6 ROT
EAN/GTIN:
     4099891422110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
SMD-Box
SMD-Container
SMD-Kasten
Kleine Klapp-Boxen für SMD- und Mikro-Bauteile Typ Licefa SMD-Box. Zusammensteckbar, in drei miteinander kombinierbaren Größen. Der Deckel bleibt in geöffneter Stellung stehen und schließt beim Zuklappen selbsttätig durch Federkraft. Schubladenmagazine sind nachfolgend unter Such-Nr. L224.300 beschrieben. Ausführung nicht leitfähig Typ SMD-Box 1-3. Technische Merkmale (Typ, Innenmaße (B x H x T), Farbe Unterteil/Deckel): 42266, 68 x 57 x 15 mm, rot/rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Box
Breite:
57 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
rot
Länge:
68 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0265 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box licefa, smd box, smd-boxen rot, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilebehälter, Kleinteilebehälter, Klapp-Box, Mäuseklo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.