Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 100 x 150 mm, ITM020218


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 100 x 150 mm, ITM020218
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 100 x 150 mm, ITM020218
Artikel-Nr.:
     4502-19L5015
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM020218
EAN/GTIN:
     4099889437140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Kunststoffbeutel, ITM020218, Flexico Features * Gerippter und verstärkter Rand für einfache Handhabung * Verschlussprofil für leicht zu öffnende Hochgeschwindigkeitsverpackungen * Völlig transparent * Bohrung zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Minigrip-Beutel
Breite:
100 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
PE
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 100x100 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 100x0,05 mm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.