Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 120 x 170 mm, ITM020267


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 120 x 170 mm, ITM020267
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 120 x 170 mm, ITM020267
Artikel-Nr.:
     4502-19L5022
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM020267
EAN/GTIN:
     4099889437362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Kunststoffbeutel, ITM020267, Flexico Features * Gerippter und verstärkter Rand für einfache Handhabung * Verschlussprofil für leicht zu öffnende Hochgeschwindigkeitsverpackungen * Völlig transparent * Bohrung zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Minigrip-Beutel
Breite:
120 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
PE
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.