Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 250 x 350 mm, ITM020317


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 250 x 350 mm, ITM020317
Druckverschlussbeutel, transparent, (B x T) 250 x 350 mm, ITM020317
Artikel-Nr.:
     4502-19L5071
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM020317
EAN/GTIN:
     4099889440287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Kunststoffbeutel, ITM020317, Flexico Features * Gerippter und verstärkter Rand für einfache Handhabung * Verschlussprofil für leicht zu öffnende Hochgeschwindigkeitsverpackungen * Beschriftung mit einem Kugelschreiber oder Filzstift zur Kennzeichnung des Inhalts der Tasche * Loch zum Aufhängen und Belüftungsloch zum Verpacken der Produkte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Minigrip-Beutel
Breite:
250 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
PE
Tiefe:
350 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,10*
€ 28,679
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.