Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbeutel, (L x B) 250 x 180 mm, antistatisch, Zipp, ITM025050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Schutzbeutel, (L x B) 250 x 180 mm, antistatisch, Zipp, ITM025050
ESD-Schutzbeutel, (L x B) 250 x 180 mm, antistatisch, Zipp, ITM025050
Artikel-Nr.:
     4502-19L5079
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM025050
EAN/GTIN:
     4099889416756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Abbildung kann abweichen. Kunststoffbeutel, ITM025050, Flexico Features * Gerippter und verstärkter Rand für einfache Handhabung * Verschlussprofil für leicht zu öffnende Hochgeschwindigkeitsverpackungen * Antistatisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
antistatisch
Breite:
180 mm
Länge:
250 mm
Verschluss:
Zipp
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Druckverschlussbeutel, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.