Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, mit recyceltem Kunststoff, transparent, (B x T) 180 x 250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel, mit recyceltem Kunststoff, transparent, (B x T) 180 x 250
Druckverschlussbeutel, mit recyceltem Kunststoff, transparent, (B x T) 180 x 250
Artikel-Nr.:
     4502-19L5156
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     7083
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Microsnap-Tüte, 7083, Flexico Der 7083 ist ein Mikrosnap-Beutel, der zu mindestens 50 % aus Post-Consumer-Abfällen besteht und nicht biologisch abbaubar ist. Er ist durch thermische und stoffliche Verwertung recycelbar. Außerdem ist er nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Microsnap-Beutel
Breite:
180 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
PE
Tiefe:
250 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.