Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauteilekoffer, blau, (B x T) 465 x 401 mm, BOXXSER 80 8X8-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauteilekoffer, blau, (B x T) 465 x 401 mm, BOXXSER 80 8X8-0
Bauteilekoffer, blau, (B x T) 465 x 401 mm, BOXXSER 80 8X8-0
Artikel-Nr.:
     4502-19L732
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     BOXXSER 80 8X8-0
EAN/GTIN:
     4099891422677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Bauteile-Servicekoffer Typ Raaco boxxser. Glattflächiger Sortimentskoffer aus unzerbrechlichem Kunststoff; Merkmale: Griff und Verschluss sind in die Form integriert, stapelbar, Stützfüße in der Rückwand, herausnehmbare Einsätze, Farbe: raaco blau, austauschbares ID-Etikett (grau, gelb, grün), ergonomischer Tragegriff (außer boxxser 55 4x4), Kennzeichnungsfeld im Deckel. Typ boxxser 80 8x8. Mit Tragegriff; Maße: H 78, B 465, T 401 mm. Passende Einsätze: 80 BA... Typ: boxxser 80 8x8-0, ohne Einsätze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bauteilekoffer
Breite:
465 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Tiefe:
401 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
2.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten raaco, sortierkasten, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer, Bauteilekoffer, Kleinteile-Koffer, Kleinteileservicekoffer, Kleinteilesortimentskoffer, Kleinteiletransportkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.