Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facheinsatz, transparent, (B x T) 79 x 218 mm, EINSATZ 55 A7-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facheinsatz, transparent, (B x T) 79 x 218 mm, EINSATZ 55 A7-2
Facheinsatz, transparent, (B x T) 79 x 218 mm, EINSATZ 55 A7-2
Artikel-Nr.:
     4502-19L7578
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     EINSATZ 55 A7-2
EAN/GTIN:
     4099891422769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Facheinsätze Typ Raaco Einsatz 55 A. Transparent, für Kleinteilekoffer boxxser 55, Assorter 55, CarryLite 55, Compact-Koffer, ToolCase und Magazin-Schubladen 250-3; Material: PP, Höhe: 47 mm. Einsatz in Schubladenmagazin 250/6-3: 4 Stück pro Schublade Typ: 103695, Einsatz 55 A7-2, B 79, T 218 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Facheinsatz
Breite:
79 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Tiefe:
218 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Facheinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136198
ab € 4,77*
Zubehör
Raaco
STAHLMAGAZIN 250/6-3
ab € 102,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.