Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facheinsatz, transparent, (B x T) 55 x 79 mm, EINSATZ 55 A8-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facheinsatz, transparent, (B x T) 55 x 79 mm, EINSATZ 55 A8-1
Facheinsatz, transparent, (B x T) 55 x 79 mm, EINSATZ 55 A8-1
Artikel-Nr.:
     4502-19L758
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     EINSATZ 55 A8-1
EAN/GTIN:
     4099891422776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Facheinsätze Typ Raaco Einsatz 55 A. Transparent, für Kleinteilekoffer boxxser 55, Assorter 55, CarryLite 55, Compact-Koffer, ToolCase und Magazin-Schubladen 250-3; Material: PP, Höhe: 47 mm. Einsatz in Schubladenmagazin 250/6-3: 16 Stück pro Schublade Typ: 105590, Einsatz 55 A8-1, B 55, T 79 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Facheinsatz
Breite:
55 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Tiefe:
79 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Facheinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136198
ab € 4,76*
Zubehör
Raaco
STAHLMAGAZIN 250/6-3
ab € 102,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.