| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L760 Herst.-Nr.: EINSATZ 55 A9-1 EAN/GTIN: 4099891422783 |
| | |
|
| | |
| Facheinsätze Typ Raaco Einsatz 55 A. Transparent, für Kleinteilekoffer boxxser 55, Assorter 55, CarryLite 55, Compact-Koffer, ToolCase und Magazin-Schubladen 250-3; Material: PP, Höhe: 47 mm. Einsatz in Schubladenmagazin 250/6-3: 32 Stück pro Schublade Typ: 100274, Einsatz 55 A9-1, B 39, T 55 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Facheinsatz | Breite: | 39 mm | ESD-Schutz: | Nein | Farbe: | transparent | Material: | Polypropylen | Tiefe: | 55 mm | Ursprungsland: | DK | Gewicht: | 0.01115 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Facheinsatz |
| | |
| |