Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettensatz, transparent, (B x T) 155 x 1 mm, ETIK. 32155 (8ST.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettensatz, transparent, (B x T) 155 x 1 mm, ETIK. 32155 (8ST.)
Etikettensatz, transparent, (B x T) 155 x 1 mm, ETIK. 32155 (8ST.)
Artikel-Nr.:
     4502-19L775
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     ETIK. 32155 (8ST.)
EAN/GTIN:
     4099891422813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Etikettensatz mit 8 Stück Etiketten in selbstklebenden Klarsicht-Streifen. Typ: L 32/155
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikettensatz
Breite:
155 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.