Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettensatz, weiß, (B x T) 75 x 1 mm, ETIK. 1575 (24ST.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettensatz, weiß, (B x T) 75 x 1 mm, ETIK. 1575 (24ST.)
Etikettensatz, weiß, (B x T) 75 x 1 mm, ETIK. 1575 (24ST.)
Artikel-Nr.:
     4502-19L785
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     ETIK. 1575 (24ST.)
EAN/GTIN:
     4099891422851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Etikettensatz mit 24 Stück Etiketten in selbstklebenden Klarsicht-Streifen Typ: L 15/74
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikettensatz
Breite:
75 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
weiß
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.02338 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.