Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 600 V, 3 A, DO-201, BY253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 600 V, 3 A, DO-201, BY253
Gleichrichterdiode, 600 V, 3 A, DO-201, BY253
Artikel-Nr.:
     4502-19S8250
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY253
EAN/GTIN:
     4099879042514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichter-Dioden. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, periodische Spitzensperrspannung, Gehäuse, Hersteller): BY253, 3,0 A, 600 V, DO201, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
3 A
Gehäuse:
DO-201
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
600 V
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.00101 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode do-201, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0909*
1 Tag
1145
100
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,1036*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,194*
10
€ 5,95*
ab € 0,0719*
€ 0,2271*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0989*
€ 0,1177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,0954
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,0926
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.