Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle Gleichrichterdiode, 800 V, 3 A, DO-201, BY399


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnelle Gleichrichterdiode, 800 V, 3 A, DO-201, BY399
Schnelle Gleichrichterdiode, 800 V, 3 A, DO-201, BY399
Artikel-Nr.:
     4502-19S9750
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY399
EAN/GTIN:
     4099879042552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Schnelle Silizium Gleichrichter-Dioden. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, periodische Spitzensperrspannung, Gehäuse, Hersteller): BY399, 3,0 A, 800 V, DO201, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnelle Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
3 A
Gehäuse:
DO-201
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
800 V
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00101 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0838*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1383*
€ 0,1646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1254*
€ 0,1492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1219*
€ 0,1451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,1278
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,0997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.