Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Isoliertülle, Lötanschluss, schwarz, 64.1004-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Isoliertülle, Lötanschluss, schwarz, 64.1004-21
4 mm Isoliertülle, Lötanschluss, schwarz, 64.1004-21
4 mm Isoliertülle, Lötanschluss, schwarz, 64.1004-21
Artikel-Nr.:
     4502-20F1602
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1004-21
EAN/GTIN:
     4099889667479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
multi contact laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
Isoliertülle, 64.1004-21, Stäubli MultiContact Isolierhülse, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Isoliertülle
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
50 mm
max. Kabeldurchmesser:
3.9 mm
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Isolationstülle, Isolierschutztülle, Isoliertülle, Kabelisolierhülse, Kabelisoliertülle, Schutztülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.