Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², CAT O, gelb, KUN 30 GE AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², CAT O, gelb, KUN 30 GE AU
4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², CAT O, gelb, KUN 30 GE AU
Artikel-Nr.:
     4502-20F2116
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     KUN 30 GE AU
EAN/GTIN:
     4099889667783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder hirschmann
laborsteckverbinder
laborsteckverbinder gelb
Trittfeste, biegsame, isolierte Kupplung für einen Stecker mit 4 mm Durchmesser, sowie Lötanschluss bis 2,5mm² Leiterquerschnitt. Buchse aus Messing vergoldet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Kupplung
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
16 A
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
gelb
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
48 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00614 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Bananenkupplung, Laborkupplung, Laborstecker-Kupplung, Laborbuchse, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.