Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusefuß, steckbar, 0254 0015 010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusefuß, steckbar, 0254 0015 010
Gehäusefuß, steckbar, 0254 0015 010
Artikel-Nr.:
     4502-20H1525
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02540015010
EAN/GTIN:
     3597470019382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Steckbare Gehäusefüße Typ 254-015. Aus Polychloroprenkautschuk (Neopren/Baypren), außergewöhnlich beständig gegen Hitze, Alterung, Öle und Fette, schwer entflammbar; Farbe: schwarz. Typ: 254-015, Gehäusefuß
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
11 mm
Material:
Neopren
Zubehörart:
Gehäusefuß
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00109 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1181*
€ 0,1611*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1183*
€ 0,1613*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,192*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 14,72*
€ 19,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.